Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso9.2 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-ASXX
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08H707
- Número de Upc del fabricante662980687055
- MaterialCirconio
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete10.000
- Posición27
- UPC_NO662980687055
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Rendimiento excepcional, máxima productividad; Garantiza los costes de rectificado más bajos en general; Máxima tasa de evacuación, mayor vida útil; Montaje rápido y fácil de centrifugado en diámetros de 4 1/2 y 5 in; Desbarbado; Aplicaciones de rectificado de alta resistencia; Preparación de bordes de soldadura; Moldeado; Para uso en: acero inoxidable, acero. HP XX l incorpora los últimos avances en la tecnología de grano abrasivo, unión y fabricación para reducir sustancialmente sus costes totales de rectificado. Con la mayor vida útil de nuestra línea de ruedas de esmerilado y una eliminación de material extremadamente agresiva, HP XX l le permitirá lograr el menor coste total de esmerilado en acero.