Motion
08W902
Rueda de esmerilado ALLSTEEL 9 X 1/8" PK 25
Artículo MI #11458427
No. Fabricante 08W902
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado ALLSTEEL 9 X 1/8" PK 25
Artículo MI #11458427
No. Fabricante 08W902
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    1.98 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado
  • Para usar con
    esmeriladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-30
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    08W902
  • Número de Upc del fabricante
    662980842676
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980842676
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08W902 ALLSTEEL, 9 X 1/8" X 7/8, T27
  • Excelente tasa de evacuación; reforzados considerablemente para optimizar la seguridad en aplicaciones difíciles; rectificado suave con menos esfuerzo; minimiza el rectificado de la superficie de trabajo; rectificado; rectificado ligero; ranurado; para uso en: acero inoxidable, acero; las ruedas de rectificado ALLSTEEL de acero inoxidable ofrecen tasas de evacuación rápidas en acero y acero inoxidable. El grano abrasivo de alta resistencia garantiza durabilidad y una acción de rectificado agresiva con menos esfuerzo, lo que facilita incluso los trabajos más difíciles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo