Motion
08X450
Rueda de esmerilado XCAVATOR XX 4-1/2" X 1/4" X 7/8" PK10
Artículo MI #11458428
No. Fabricante 08X450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado XCAVATOR XX 4-1/2" X 1/4" X 7/8" PK10
Artículo MI #11458428
No. Fabricante 08X450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.18 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Ultrarrápido
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    CA-24
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08X450
  • Número de Upc del fabricante
    662980353219
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Posición
    27S
  • UPC_NO
    662980353219
  • Tipo de rueda
    27S

Descripción general

Descripción del fabricante
08X450 XCAVATOR XX, 4-1/2 X 1/4" X 7/8
  • Tasa de eliminación ultrarrápida en los metales más duros; fórmula sin Fe (garantizada para no contaminar el acero inoxidable); para su uso en: acero inoxidable, acero, metal duro; eliminar más material de forma más rápida y cómoda. Con su exclusiva mezcla de granos cerámicos, la Xcavator XX de no ferrosos es la rueda más productiva para el rectificado de alta resistencia en acero y acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo