Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.12 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveUltrarrápido
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoCA-24
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08X502
- Número de Upc del fabricante662980655849
- MaterialCerámica
- RPM Máx.12250 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete10.000
- Posición27
- UPC_NO662980655849
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Tasa de eliminación ultrarrápida en los metales más duros; fórmula sin Fe (garantizada para no contaminar el acero inoxidable); para su uso en: acero inoxidable, acero, metal duro; eliminar más material de forma más rápida y cómoda. Con su exclusiva mezcla de granos cerámicos, la Xcavator XX de no ferrosos es la rueda más productiva para el rectificado de alta resistencia en acero y acero inoxidable.