Motion
09A204
DISCO DE ALETA SPINLOCK 2" G40 PK10
Artículo MI #11458436
No. Fabricante 09A204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE ALETA SPINLOCK 2" G40 PK10
Artículo MI #11458436
No. Fabricante 09A204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    TR
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de acabado
  • Para usar con
    Amoladora
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    09A204
  • Número de Upc del fabricante
    662980710647
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980710647

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE SOLAPA CON CIERRE DE GIRO GR40 DE 09A204 2"
  • Tasa de evacuación muy alta; De larga duración; Grano de circonio-alúmina de alto rendimiento; Para uso en: acero inoxidable, acero, aluminio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo