Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejeTR
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de acabado
- Para usar conAmoladora
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante09A306
- Número de Upc del fabricante662980733653
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980733653
Descripción general
- Tasa de evacuación muy alta; De larga duración; Grano de circonio-alúmina de alto rendimiento; Para uso en: acero inoxidable, acero, aluminio