Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud total2.4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte0.6693 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980268568
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoCopa
- UPC_NO662980268568
Descripción general
- Alambre de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de hilos uniforme; cepillos de alambre de acero inoxidable fabricados con alambre inoxidable de grado 304 ; garantizados que no contaminan su pieza de trabajo; cubos codificados por colores para una fácil identificación: Gris oscuro = acero al carbono; Blanco = acero inoxidable; los cepillos de alambre ALLSTEEL , están diseñados para proporcionar un valor excepcional y un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.