Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte0.9055 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980657775
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónPara uso en: acero inoxidable
- TipoRecto
- UPC_NO662980657775
Descripción general
- Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.