Motion
09C078 3/4" CON. AGARRE. CEPILLO S/S - WALT

Walter Surface Technologies
09C078 3/4" CON. CRIMP. BRUSH S/S - WALT

ACERO 3/4" CON. CEPILLO DE CRIMPADO DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #11458453
No. Fabricante 09C078 3/4" CON. CRIMP. BRUSH S/S - WALT
Precio7.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
09C078 3/4" CON. CRIMP. BRUSH S/S - WALT

ACERO 3/4" CON. CEPILLO DE CRIMPADO DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #11458453
No. Fabricante 09C078 3/4" CON. CRIMP. BRUSH S/S - WALT
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
Precio7.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.063 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980667712
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Cónico
  • UPC_NO
    662980667712

Descripción general

Descripción del fabricante
09C078 3/4" CON. AGARRE. CEPILLO S/S - WALT
  • Alambre de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de hilos uniforme; cepillos de alambre de acero inoxidable fabricados con alambre inoxidable de grado 304 ; garantizados que no contaminan su pieza de trabajo; cubos codificados por colores para una fácil identificación: Gris oscuro = acero al carbono; Blanco = acero inoxidable; los cepillos de alambre ALLSTEEL , están diseñados para proporcionar un valor excepcional y un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo