Motion
CEPILLO DE RUEDAS DE 09C180 2-3/4" MONTADO - ACERO INOXIDABLE

Walter Surface Technologies
09C180 2-3/4" MTD WHEEL BRUSH - S/S

CEPILLO DE RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE 2-3/4" MTD
Artículo MI #11458462
No. Fabricante 09C180 2-3/4" MTD WHEEL BRUSH - S/S
Precio22.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
09C180 2-3/4" MTD WHEEL BRUSH - S/S

CEPILLO DE RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE 2-3/4" MTD
Artículo MI #11458462
No. Fabricante 09C180 2-3/4" MTD WHEEL BRUSH - S/S
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
Precio22.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.5906 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980403327
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: acero inoxidable
  • Tipo
    Rueda
  • UPC_NO
    662980403327

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDAS DE 09C180 2-3/4" MONTADO - ACERO INOXIDABLE
  • Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo