Motion
CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO DE 09C370 3" - ESTRIADO

Walter Surface Technologies
09C370 3" MOUNTED WHEEL CUP BRUSH - WALT

CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO ALLSTEEL DE 3"
Artículo MI #11458471
No. Fabricante 09C370 3" MOUNTED WHEEL CUP BRUSH - WALT
Precio14.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
09C370 3" MOUNTED WHEEL CUP BRUSH - WALT

CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO ALLSTEEL DE 3"
Artículo MI #11458471
No. Fabricante 09C370 3" MOUNTED WHEEL CUP BRUSH - WALT
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
Precio14.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.7874 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980624562
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: acero
  • Tipo
    Copa
  • UPC_NO
    662980624562

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE RUEDAS MONTADO DE 09C370 3" - ESTRIADO
  • Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo