Motion
RUEDA GIRATORIA DE NUDO DE 09C404 4" X 1/2" - PRENSADA

Walter Surface Technologies
09C404 4" X 1/2" KNOT TWIST WHEEL - WALT

RUEDA GIRATORIA DE NUDO DE 4" X 1/2" ALLSTEEL
Artículo MI #11458472
No. Fabricante 09C404 4" X 1/2" KNOT TWIST WHEEL - WALT
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
09C404 4" X 1/2" KNOT TWIST WHEEL - WALT

RUEDA GIRATORIA DE NUDO DE 4" X 1/2" ALLSTEEL
Artículo MI #11458472
No. Fabricante 09C404 4" X 1/2" KNOT TWIST WHEEL - WALT
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
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.7874 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980331217
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: acero
  • Tipo
    Rueda
  • UPC_NO
    662980331217

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA DE NUDO DE 09C404 4" X 1/2" - PRENSADA
  • CEPILLOS DE ALAMBRE RETORCIDOS CON NUDO DE DOBLE CARA ALLSTEEL℮

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo