Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAcabado de superficies
- AplicaciónAcabado
- Material de apoyoFibra de resina
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante09D105
- Número de Upc del fabricante662980872123
- RPM Máx.30000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980872123
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Eliminación rápida, acabado fino
- Larga vida útil