Motion
09D205
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de fibra de resina, grano 50 , color granate
Artículo MI #11458481
No. Fabricante 09D205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de fibra de resina, grano 50 , color granate
Artículo MI #11458481
No. Fabricante 09D205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Acabado de superficies
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Fibra de resina
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Granate
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    09D205
  • Número de Upc del fabricante
    662980804773
  • RPM Máx.
    28000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980804773

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE RESINA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SPINLOCK DE 09D205 3"
  • Excelente para trabajar en espacios confinados
  • Eliminación rápida, acabado fino
  • Larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo