Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAcabado de superficies
- AplicaciónAcabado
- Material de apoyoFibra de resina
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante09D212
- Número de Upc del fabricante662980477830
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980477830
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Eliminación rápida, acabado fino
- Larga vida útil