Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Material de apoyoFibra de resina
- Color del discoNegro
- FlexibleNo
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante09D403
- Número de Upc del fabricante662980866146
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeEnroscado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980866146
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios reducidos; rendimiento excepcional, máxima productividad; larga vida útil; botón de inserción de plástico para un montaje rápido; para todas sus necesidades de acabado de superficies pequeñas; usar con almohadilla de soporte TWIST; para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;