Motion
09D508
DISCO DE FIBRA DE RESINA SPINLOCK Z/A 3 en G60 PK 26
Artículo MI #11458490
No. Fabricante 09D508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE FIBRA DE RESINA SPINLOCK Z/A 3 en G60 PK 26
Artículo MI #11458490
No. Fabricante 09D508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Fibra de resina
  • Color del disco
    Negro
  • Flexible
    No
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    09D508
  • Número de Upc del fabricante
    662980777428
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Tipo de montaje
    Enroscado
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980777428

Descripción general

Descripción del fabricante
CIERRE GIRATORIO DE 09D508 3". FIBRA DE RESINA ALU
  • Excelente para trabajar en espacios reducidos; rendimiento excepcional, máxima productividad; larga vida útil; botón de inserción de plástico para un montaje rápido; para todas sus necesidades de acabado de superficies pequeñas; usar con almohadilla de soporte TWIST; para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo