Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAcondicionamiento de superficies no tejidas
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Material de apoyoNo tejido
- Color del discoTostado
- FlexibleNo
- GradoTosca
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante09G102
- Número de Upc del fabricante662980423745
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeEnroscado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980423745
Descripción general
- Excelente para trabajar en lugares confinados; Larga vida útil; La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo; Botón de inserción de plástico para un montaje rápido; Produce un acabado superficial uniforme; Para desbarbado, acabados decorativos, trabajos de acabado; Usar con almohadillas de respaldo TWIST; Para usar en: Todos los metales;