Motion
09G202
ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SPINLOCK 3 en DISCO COARSE PK 25
Artículo MI #11458494
No. Fabricante 09G202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SPINLOCK 3 en DISCO COARSE PK 25
Artículo MI #11458494
No. Fabricante 09G202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Acondicionamiento de superficies no tejidas
  • Tipo abrasivo
    Disco
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color del disco
    Tostado
  • Flexible
    No
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    09G202
  • Número de Upc del fabricante
    662980815120
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Tipo de montaje
    Enroscado
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980815120

Descripción general

Descripción del fabricante
ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE 09G202 3" CON CIERRE DE GIRO-
  • Excelente para trabajar en lugares confinados; Larga vida útil; La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo; Botón de inserción de plástico para un montaje rápido; Produce un acabado superficial uniforme; Para desbarbado, acabados decorativos, trabajos de acabado; Usar con almohadillas de respaldo TWIST; Para usar en: Todos los metales;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo