Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/8 pulg.
- Peso1.3 lb
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNaranja
- Descripción Palabra claveMiniruedas de corte
- Para usar conAmoladora recta
- GradoA-46
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980868171
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.19100 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980868171
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Rápida tasa de corte; Sin hierro, azufre ni cloro; No contamina el acero inoxidable; Perfecto para cortar acero y acero inoxidable; Para usar en acero inoxidable, acero; Hecho de granos de óxido de aluminio adheridos, las miniruedas de corte ALLSTEEL , ofrecen un excelente rendimiento en amoladoras de eje recto y troqueles, neumáticas o eléctricas.