Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Grosor de la cabeza1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante12D122
- Número de Upc del fabricante662980817889
- MaterialGranos abrasivos
- RPM Máx.34500 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- Forma de puntoA38
- UPC_NO662980817889
Descripción general
- Hecho con el grano más fino; equilibrio perfecto; sin vibraciones; para usar en: acero inoxidable; para ajuste y agrandamiento. Estos puntos de montaje son ideales para terminar trabajos en espacios confinados. Están fabricados con el grado más fino de granos abrasivos y cada uno está perfectamente equilibrado para minimizar la vibración.