Motion
12D808
W-222 PUNTO DE DMT INOX
Artículo MI #11458607
No. Fabricante 12D808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W-222 PUNTO DE DMT INOX
Artículo MI #11458607
No. Fabricante 12D808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    12D808
  • Número de Upc del fabricante
    662980825723
  • Material
    Granos abrasivos
  • RPM Máx.
    15900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Forma de punto
    W222
  • UPC_NO
    662980825723

Descripción general

Descripción del fabricante
12D808 W-222 PUNTO DE DMT/INOX
  • Hecho con el grano más fino; equilibrio perfecto; sin vibraciones; para usar en: acero inoxidable; para ajuste y agrandamiento. Estos puntos de montaje son ideales para terminar trabajos en espacios confinados. Están fabricados con el grado más fino de granos abrasivos y cada uno está perfectamente equilibrado para minimizar la vibración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo