Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Longitud total8.3 pulg.
- Longitud de recorte1.6535 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Número de stock del fabricante13B280
- Número de Upc del fabricante662980871546
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeCasquillo reductor
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónPara extracción y desbarbado
- UPC_NO662980871546