Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1.063 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero inoxidable, aluminio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980848319
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónPara uso en: aluminio, acero inoxidable
- TipoCónico
- UPC_NO662980848319
Descripción general
- Vida útil prolongada; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Limpieza de estructuras metálicas; Limpieza de tuberías, tubos y barandillas; Limpieza general de superficies; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.