Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Longitud total3.3 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte0.5906 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980022689
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónPara uso en: acero
- TipoCopa del platillo
- UPC_NO662980022689
Descripción general
- Rápida extracción; Larga vida útil; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Extracción; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en amoladoras de matrices, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.