Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.0118 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1.2598 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980465400
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
- UPC_NO662980465400
Descripción general
- Acción de cepillado rápida; limpieza de metal antes de soldar; limpieza de estructuras metálicas; eliminación de pintura, revestimiento, óxido y escamas; engarzado para limpieza superficial ligera, eliminación de óxido y pintura, etc. Los controles de anillo de soporte de seguridad se ensanchan para prolongar la vida útil del cepillo. Una vez que los cables se desgastan hasta el anillo, el anillo se puede retirar para exponer más cable para una mayor vida útil del cepillo.