Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo5.0000 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1.1811 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro estándar
- Tipo de cepilloCopa
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980648353
- MaterialAcero
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
- UPC_NO662980648353
- Tipo de cableDoblado con nudo
Descripción general
- Acción de cepillado agresiva; Limpia y prepara, sin deterioro de la superficie; Extremadamente fiable; Acción de cepillado rápida; Equilibrio perfecto; Anillo de soporte de seguridad; Cable de alta calidad; Cepillado, Desbarbado, Eliminación; Trabajo dos veces más rápido en superficies grandes. Requiere menos par de torsión de la herramienta eléctrica para lograr la misma eficiencia. Vida útil inmejorable y horas de trabajo adicionales por cepillo.