Motion
13G584
Anillo trenzado con cepillo para copas - Material de acero inoxidable, Anudado - Twist estándar, 5 in de diámetro, Montaje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #11458619
No. Fabricante 13G584
Precio223.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo trenzado con cepillo para copas - Material de acero inoxidable, Anudado - Twist estándar, 5 in de diámetro, Montaje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #11458619
No. Fabricante 13G584
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
Precio223.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro  
    5 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.1811 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980545614
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente
  • UPC_NO
    662980545614
  • Tipo de cable
    Doblado con nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA 13G584 CURVADA CON ANILLA - ACERO INOX. Y
  • Acción de cepillado agresiva; Limpia y prepara, sin deterioro de la superficie; Extremadamente fiable; Acción de cepillado rápida; Equilibrio perfecto; Anillo de soporte de seguridad; Cable de alta calidad; Cepillado, Desbarbado, Eliminación; Trabajo dos veces más rápido en superficies grandes. Requiere menos par de torsión de la herramienta eléctrica para lograr la misma eficiencia. Vida útil inmejorable y horas de trabajo adicionales por cepillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo