Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.012 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1.0236 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980364550
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
- UPC_NO662980364550
Descripción general
- Limpia y prepara, sin deterioro de la superficie; extremadamente fiable; acero al carbono; hierro fundido; hierro y acero; acero suave; aleaciones ferrosas y no ferrosas; cepillado, desbarbado y extracción; estos cepillos combinan las ventajas de los cepillos de copa de alambre y de rueda de alambre. Cuentan con una forma única de platillo (ángulo de trabajo incorporado de 45°) que les permite trabajar en áreas de difícil acceso.