Motion
13J504
Cepillo de rueda de alambre engarzado - 5 pulg. de diámetro, 5 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #11458622
No. Fabricante 13J504
Precio26.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de rueda de alambre engarzado - 5 pulg. de diámetro, 5 pulg. de ancho, 10000 rpm
Artículo MI #11458622
No. Fabricante 13J504
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
Precio26.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980303870
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo de ruedas de alambre engarzado
  • UPC_NO
    662980303870
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLES DE ACERO DE 13J504 5" X 5/8" - CABLE SIBILANTE
  • Para una limpieza precisa con afiladores angulares. Para uso en acero. Estos cepillos están hechos de alambre de alta calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo