Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro del cepillo6 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara6 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980670187
- MaterialAcero
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónCepillo de ruedas de alambre engarzado
- UPC_NO662980670187
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para una limpieza precisa con afiladores angulares. Para uso en acero. Estos cepillos están hechos de alambre de alta calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.