Motion
13M454 CEPILLO DE RUEDAS 4-1/2" X 2"- ACERO (0

Walter Surface Technologies
13M454 WHEEL BRUSH 4-1/2" X 2"- STEEL (0

4-1/2 pulg. X 2 CABLES DE ACERO 0.01
Artículo MI #11458626
No. Fabricante 13M454 WHEEL BRUSH 4-1/2" X 2"- STEEL (0
Precio65.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
13M454 WHEEL BRUSH 4-1/2" X 2"- STEEL (0

4-1/2 pulg. X 2 CABLES DE ACERO 0.01
Artículo MI #11458626
No. Fabricante 13M454 WHEEL BRUSH 4-1/2" X 2"- STEEL (0
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
Precio65.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.01 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980844649
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo engarzado lineal
  • UPC_NO
    662980844649

Descripción general

Descripción del fabricante
13M454 CEPILLO DE RUEDAS 4-1/2" X 2"- ACERO (0
  • Para limpieza y desbarbado de precisión en esmeriladoras de matrices. Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, brocas eléctricas o equipos automatizados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo