Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.01 pulg.
- Diámetro del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Ancho de la cara4-1/2 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAluminio, acero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980257838
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónCepillo engarzado lineal
- UPC_NO662980257838
Descripción general
- Para limpieza y desbarbado de precisión en esmeriladoras de matrices. Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, brocas eléctricas o equipos automatizados.