Motion
13W301 COPA ENGASTADA 3" - ACERO

Walter Surface Technologies
13W301 CRIMPED CUP 3" - STEEL

CEPILLO PARA COPAS ENGARZADO ALLSTEEL DE 3" X 5/8"-11
Artículo MI #11458628
No. Fabricante 13W301 CRIMPED CUP 3" - STEEL
Precio19.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
13W301 CRIMPED CUP 3" - STEEL

CEPILLO PARA COPAS ENGARZADO ALLSTEEL DE 3" X 5/8"-11
Artículo MI #11458628
No. Fabricante 13W301 CRIMPED CUP 3" - STEEL
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
Precio19.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.0118 pulg.
  • Diámetro  
    3 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.7874 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980877821
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente
  • UPC_NO
    662980877821

Descripción general

Descripción del fabricante
13W301 COPA ENGASTADA 3" - ACERO
  • Cable de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de cables uniforme; garantía de que no contaminará su pieza de trabajo; los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo