Motion
13W431
Cepillo para tazas de platillo engarzado - 4 pulg. de diámetro, 4 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #11458632
No. Fabricante 13W431
Precio13.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas de platillo engarzado - 4 pulg. de diámetro, 4 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #11458632
No. Fabricante 13W431
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
Precio13.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980350744
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo para tazas de platillo engarzado
  • UPC_NO
    662980350744
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
13W431 PLATILLO PRENSADO 4" - ACERO
  • Cable de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de cables uniforme; garantía de no contaminar su pieza de trabajo; para uso en acero. Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo