Motion
13W461 RUEDA DE CORDÓN DE CORDÓN 4-1/2" - DIRECCIÓN

Walter Surface Technologies
13W461 STRINGER BEAD WHEEL 4-1/2" - STEE

ALLSTEEL 4-1/2 en X 3/16 en CEPILLO DE RUEDA DE JERSEY
Artículo MI #11458635
No. Fabricante 13W461 STRINGER BEAD WHEEL 4-1/2" - STEE
Precio34.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
13W461 STRINGER BEAD WHEEL 4-1/2" - STEE

ALLSTEEL 4-1/2 en X 3/16 en CEPILLO DE RUEDA DE JERSEY
Artículo MI #11458635
No. Fabricante 13W461 STRINGER BEAD WHEEL 4-1/2" - STEE
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
Precio34.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Cuentas de cuerda
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980331002
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo para ruedas de cuerda
  • UPC_NO
    662980331002

Descripción general

Descripción del fabricante
13W461 RUEDA DE CORDÓN DE CORDÓN 4-1/2" - DIRECCIÓN
  • Cable de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de cables uniforme; garantía de no contaminar su pieza de trabajo; para uso en acero. Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo