Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo5 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Ancho de la cara5 pulg.
- Longitud total5 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasCuentas de cuerda
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980414231
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeAtornillado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónCepillo de ruedas Stringer Stringer
- UPC_NO662980414231
Descripción general
- Cable de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de cables uniforme; garantía de no contaminar su pieza de trabajo; para uso en acero. Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.