Motion
RUEDA GIRATORIA DE 13W651 NUDOS 6" - ACERO

Walter Surface Technologies
13W651 KNOT TWIST WHEEL 6" - STEEL

CEPILLO PARA RUEDA DE ALOJAMIENTO 6 X 3/8 in X 5/8 in-11
Artículo MI #11458641
No. Fabricante 13W651 KNOT TWIST WHEEL 6" - STEEL
Precio41.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
13W651 KNOT TWIST WHEEL 6" - STEEL

CEPILLO PARA RUEDA DE ALOJAMIENTO 6 X 3/8 in X 5/8 in-11
Artículo MI #11458641
No. Fabricante 13W651 KNOT TWIST WHEEL 6" - STEEL
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
Precio41.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980484258
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo de ruedas basculante
  • UPC_NO
    662980484258

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA DE 13W651 NUDOS 6" - ACERO
  • Cable de alta calidad; equilibrio perfecto y recuento de cables uniforme; garantía de no contaminar su pieza de trabajo; para uso en acero. Los cepillos de alambre ALLSTEEL de ALLSTEEL están diseñados para proporcionar un valor excepcional y ofrecer un rendimiento de limpieza de superficies consistente y fiable en una variedad de metales. A través de un estricto proceso de fabricación controlado por la calidad, los cepillos ALLSTEEL , están perfectamente equilibrados y cuentan con una cantidad de cables idéntica para garantizar un cepillado sin vibraciones. Disponible en una variedad de formas y tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo