Motion
15A503V
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo cerámico, color naranja quemado
Artículo MI #11458694
No. Fabricante 15A503V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo cerámico, color naranja quemado
Artículo MI #11458694
No. Fabricante 15A503V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja quemado
  • Grado
    Extra grueso
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    15A503V
  • Número de Upc del fabricante
    662980567265
  • RPM Máx.
    12200
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
15A503V XTRACUT 5" X 7/8" X GRUESO (5 PA
  • Disco de lijado de alto rendimiento para acero
  • El grano cerámico autoafilante optimizado proporciona una eliminación de material extremadamente alta en acero
  • Contiene agentes refrigerantes que garantizan un corte en frío para evitar quemaduras y distorsiones
  • Ahorro de costes garantizado para el acero
  • Vida útil extremadamente larga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo