Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja quemado
- GradoMedio
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15A608
- Número de Upc del fabricante662980348055
- RPM Máx.10200
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980602010
Descripción general
- Disco de lijado de alto rendimiento para acero
- El grano cerámico autoafilante optimizado proporciona una eliminación de material extremadamente alta en acero
- Contiene agentes refrigerantes que garantizan un corte en frío para evitar quemaduras y distorsiones
- Ahorro de costes garantizado para el acero
- Vida útil extremadamente larga