Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano24
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante15C452V
- Número de Upc del fabricante662980237052
- RPM Máx.13300
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete5.000
Descripción general
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Refuerzo de fibra de alta calidad
- Alta tasa de evacuación, corte en frío
- Proporcionar acabados de calidad consistentes