Motion
15C458V
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 80 , color granate
Artículo MI #11458717
No. Fabricante 15C458V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 80 , color granate
Artículo MI #11458717
No. Fabricante 15C458V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Granate
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5.000
  • Número de stock del fabricante
    15C458V
  • Número de Upc del fabricante
    662980230862
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    5.000

Descripción general

Descripción del fabricante
15C458V 4-1/2 GR80 DISCOS DE CORTE EN FRÍO (PAQUETE DE 5
  • Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
  • Refuerzo de fibra de alta calidad
  • Alta tasa de evacuación, corte en frío
  • Proporcionar acabados de calidad consistentes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo