Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorGranate
- Número de grano100
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante15C510V
- Número de Upc del fabricante662980132715
- RPM Máx.12200
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete5.000
Descripción general
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Refuerzo de fibra de alta calidad
- Alta tasa de evacuación, corte en frío
- Proporcionar acabados de calidad consistentes