Motion
15D127
ALMOHADILLA DE APOYO DE GOMA 7" X 5/8"-11
Artículo MI #11458729
No. Fabricante 15D127
Precio73.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE APOYO DE GOMA 7" X 5/8"-11
Artículo MI #11458729
No. Fabricante 15D127
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
Precio73.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8"-11
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Goma
  • Color
    Naranja
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1.000
  • Número de Upc del fabricante
    662980213186
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980213186

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE REFUERZO DE GOMA DE 15D127 7" X 5/8"-11
  • Flexibilidad óptima; resiste la presión; las almohadillas de refuerzo de goma resistentes a la presión ofrecen un gran rendimiento, una mayor comodidad del operador y una flexibilidad superior para que pueda realizar el trabajo de forma rápida y segura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo