Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8"-11
- Peso0.55 lb
Detalles
- Material del cuerpoGoma
- ColorNaranja
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980154106
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980154106
Descripción general
- Flexibilidad óptima; resiste la presión; las almohadillas de refuerzo de goma resistentes a la presión ofrecen un gran rendimiento, una mayor comodidad del operador y una flexibilidad superior para que pueda realizar el trabajo de forma rápida y segura.