Motion
15G308
Ruedas de mariposa GR 6-1/2" 2" GR80 COOLCUT
Artículo MI #11458735
No. Fabricante 15G308
Precio83.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de mariposa GR 6-1/2" 2" GR80 COOLCUT
Artículo MI #11458735
No. Fabricante 15G308
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
Precio83.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 15G308 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 6 in, un ancho de rueda de 2 in, una velocidad máxima de 5,200 rpm y un peso de 1.9 lb, ideal para la mezcla y preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    15G308
  • Número de Upc del fabricante
    662980253137
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980253137

Descripción general

Descripción del fabricante
15G308 6-1/2X2X80 RUEDA CON SOLAPA
  • Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo