Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.375 lb
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoNailon
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de acabado
- Para usar conAmoladora
- Material del formularioDisco de solapa
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante15I501
- Número de Upc del fabricante662980703885
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980703885
Descripción general
- Acabado consistente sin manchas; Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología; Eliminación rápida, acabado fino; Hecho de tela abrasiva recubierta y solapas BLENDEX; Solución de acabado en un paso para reducir costes; Para usar en: aleaciones de cobre, aluminio, acero inoxidable, acero, metales no ferrosos; Acabado; Esquinas exteriores, bordes para desbarbado pequeño; Preparación de la superficie antes de pintar; Extracción de soldadura, rectificado, mezclado;