Motion
15M045
ALMOHADILLA TURBO DE 4-1/2" - BLANCO
Artículo MI #11458739
No. Fabricante 15M045
Precio34.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA TURBO DE 4-1/2" - BLANCO
Artículo MI #11458739
No. Fabricante 15M045
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
Precio34.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8"-11
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Blanco
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1.000
  • Número de Upc del fabricante
    662980046838
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980046838

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TURBO BLANCA DE 15M045 4-1/2" X 5/8
  • Garantiza una ventilación eficiente para un rectificado más frío; Forma de plato especial con soporte acanalado; Almohadilla estándar, color negro; Almohadilla de soporte especial con forma de plato con soporte acanalado, garantiza un flujo continuo de aire entre la almohadilla y el disco para un funcionamiento fresco y una larga vida útil del disco.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo