Motion
15P452V
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 24 , color azul
Artículo MI #11458746
No. Fabricante 15P452V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 24 , color azul
Artículo MI #11458746
No. Fabricante 15P452V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5.000
  • Número de stock del fabricante
    15P452V
  • Número de Upc del fabricante
    662980207833
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    5.000

Descripción general

Descripción del fabricante
15P452V 4-1/2'' GR24 DISCOS DE CORTE SUPERIOR (5 PAC
  • Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
  • Adhesión resistente al calor de alta resistencia para una vida útil más largaProporcionar acabados de calidad consistentes Grano de circonio para eliminar más material más rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo