Motion
15T503
DISCO DE MEZCLA ERGOFLEX DE 5" X 7/8" GR36 PAQUETE 25
Artículo MI #11458756
No. Fabricante 15T503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE MEZCLA ERGOFLEX DE 5" X 7/8" GR36 PAQUETE 25
Artículo MI #11458756
No. Fabricante 15T503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.08 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Mezcla
  • Para usar con
    esmeriladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    15T503
  • Número de Upc del fabricante
    662980055038
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    29
  • UPC_NO
    662980055038
  • Tipo de rueda
    29

Descripción general

Descripción del fabricante
15T503 TURBOFLEX, 5" X 7/8", GRANO 36
  • La mezcla de grano abrasivo Advanced Cyclone Technology elimina el material rápidamente para mejorar la productividad; Diseñado para ofrecer una suavidad extrema, una mezcla cómoda de superficies planas y curvas; Menor riesgo de ranurado en comparación con las ruedas de rectificado tradicionales; moler; Soldaduras de rectificado: acero e inoxidable; Esmerilado pesado, extracción de soldadura, biselado; Para su uso en: Acero inoxidable, Acero; El ErgoFlex es un abrasivo que combina nuestra mezcla de granos patentada con tecnología Cyclone de tipo 29 para proporcionar una solución para profesionales que buscan maximizar la seguridad y la ergonomía en el lugar de trabajo sin sacrificar la productividad. Estas ruedas permiten un ángulo de trabajo más cómodo que las ruedas de amolado central deprimidas tipo 27 , al tiempo que minimizan la cantidad de ruido y polvo que se crea durante las operaciones de mezcla de soldadura. La agresiva mezcla de grano abrasivo de grano 36 también elimina el material rápidamente, lo que le permite lograr un equilibrio perfecto entre comodidad, seguridad y productividad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo